吊り戸棚 間口95cm

吊り戸棚 間口95cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口95cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)950内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244584KTD3-60-95HS-SWホワイト600
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244609KTD3-60-95HS-UWウルトラホワイト(光沢)600
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244618KTD3-60-95HS-WNウィンザーナット(光沢)600
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244636KTD3-60-95HS-MDダークグレイン600
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244645KTD3-60-95HS-BSブラックストーン600
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244654KTD3-50-95HS-SWホワイト500
29,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244679KTD3-50-95HS-UWウルトラホワイト(光沢)500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244688KTD3-50-95HS-WNウィンザーナット(光沢)500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244706KTD3-50-95HS-MDダークグレイン500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244715KTD3-50-95HS-BSブラックストーン500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244724KTD3-45-95HS-SWホワイト450
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244749KTD3-45-95HS-UWウルトラホワイト(光沢)450
30,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244758KTD3-45-95HS-WNウィンザーナット(光沢)450
30,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244776KTD3-45-95HS-MDダークグレイン450
30,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244785KTD3-45-95HS-BSブラックストーン450
30,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244600KTD3-60-95HS-LG木目600
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244627KTD3-60-95HS-PMペールグレイン600
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244670KTD3-50-95HS-LG木目500
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244697KTD3-50-95HS-PMペールグレイン500
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244740KTD3-45-95HS-LG木目450
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244767KTD3-45-95HS-PMペールグレイン450
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする