不燃仕様吊り戸棚 間口95cm

不燃仕様吊り戸棚 間口95cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口95cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)950内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244794KTD3-60-95FH-SWホワイト600
47,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244819KTD3-60-95FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
52,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244828KTD3-60-95FH-WNウィンザーナット(光沢)600
52,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244846KTD3-60-95FH-MDダークグレイン600
52,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244855KTD3-60-95FH-BSブラックストーン600
52,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244864KTD3-50-95FH-SWホワイト500
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244889KTD3-50-95FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
47,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244898KTD3-50-95FH-WNウィンザーナット(光沢)500
47,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244916KTD3-50-95FH-MDダークグレイン500
47,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244925KTD3-50-95FH-BSブラックストーン500
47,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244934KTD3-45-95FH-SWホワイト450
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244959KTD3-45-95FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
43,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244968KTD3-45-95FH-WNウィンザーナット(光沢)450
43,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244986KTD3-45-95FH-MDダークグレイン450
43,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244995KTD3-45-95FH-BSブラックストーン450
43,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244810KTD3-60-95FH-LG木目600
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244837KTD3-60-95FH-PMペールグレイン600
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244880KTD3-50-95FH-LG木目500
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244907KTD3-50-95FH-PMペールグレイン500
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244950KTD3-45-95FH-LG木目450
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244977KTD3-45-95FH-PMペールグレイン450
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする