曜日別特売

吊り戸棚 間口90cm

吊り戸棚 間口90cm - ワンド(マイセット)吊り戸棚 間口90cm - ワンド(マイセット)
奥行(mm)358間口(mm)900内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245004KTD3-60-90HS-SWホワイト600
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245029KTD3-60-90HS-UWウルトラホワイト(光沢)600
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245038KTD3-60-90HS-WNウィンザーナット(光沢)600
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245056KTD3-60-90HS-MDダークグレイン600
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245065KTD3-60-90HS-BSブラックストーン600
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245074KTD3-50-90HS-SWホワイト500
28,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245099KTD3-50-90HS-UWウルトラホワイト(光沢)500
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245108KTD3-50-90HS-WNウィンザーナット(光沢)500
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245126KTD3-50-90HS-MDダークグレイン500
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245135KTD3-50-90HS-BSブラックストーン500
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245144KTD3-45-90HS-SWホワイト450
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245169KTD3-45-90HS-UWウルトラホワイト(光沢)450
28,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245178KTD3-45-90HS-WNウィンザーナット(光沢)450
28,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245196KTD3-45-90HS-MDダークグレイン450
28,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245205KTD3-45-90HS-BSブラックストーン450
28,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245020KTD3-60-90HS-LG木目600
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245047KTD3-60-90HS-PMペールグレイン600
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245090KTD3-50-90HS-LG木目500
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245117KTD3-50-90HS-PMペールグレイン500
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245160KTD3-45-90HS-LG木目450
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46245187KTD3-45-90HS-PMペールグレイン450
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする