不燃仕様吊り戸棚 間口75cm

不燃仕様吊り戸棚 間口75cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口75cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)750内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246054KTD3-60-75FH-SWホワイト600
41,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246079KTD3-60-75FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246088KTD3-60-75FH-WNウィンザーナット(光沢)600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246106KTD3-60-75FH-MDダークグレイン600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246115KTD3-60-75FH-BSブラックストーン600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246124KTD3-50-75FH-SWホワイト500
36,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246149KTD3-50-75FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246158KTD3-50-75FH-WNウィンザーナット(光沢)500
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246176KTD3-50-75FH-MDダークグレイン500
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246185KTD3-50-75FH-BSブラックストーン500
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246194KTD3-45-75FH-SWホワイト450
33,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246219KTD3-45-75FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
36,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246228KTD3-45-75FH-WNウィンザーナット(光沢)450
36,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246246KTD3-45-75FH-MDダークグレイン450
36,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246255KTD3-45-75FH-BSブラックストーン450
36,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246070KTD3-60-75FH-LG木目600
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246097KTD3-60-75FH-PMペールグレイン600
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246140KTD3-50-75FH-LG木目500
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246167KTD3-50-75FH-PMペールグレイン500
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246210KTD3-45-75FH-LG木目450
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246237KTD3-45-75FH-PMペールグレイン450
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする