不燃仕様吊り戸棚 間口60cm

不燃仕様吊り戸棚 間口60cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口60cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)600内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246894KTD3-60-60FH-SWホワイト600
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246919KTD3-60-60FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246928KTD3-60-60FH-WNウィンザーナット(光沢)600
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246946KTD3-60-60FH-MDダークグレイン600
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246955KTD3-60-60FH-BSブラックストーン600
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246964KTD3-50-60FH-SWホワイト500
31,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246989KTD3-50-60FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246998KTD3-50-60FH-WNウィンザーナット(光沢)500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247016KTD3-50-60FH-MDダークグレイン500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247025KTD3-50-60FH-BSブラックストーン500
34,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247034KTD3-45-60FH-SWホワイト450
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247059KTD3-45-60FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
31,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247068KTD3-45-60FH-WNウィンザーナット(光沢)450
31,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247086KTD3-45-60FH-MDダークグレイン450
31,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247095KTD3-45-60FH-BSブラックストーン450
31,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246910KTD3-60-60FH-LG木目600
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246937KTD3-60-60FH-PMペールグレイン600
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46246980KTD3-50-60FH-LG木目500
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247007KTD3-50-60FH-PMペールグレイン500
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247050KTD3-45-60FH-LG木目450
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46247077KTD3-45-60FH-PMペールグレイン450
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする