曜日別特売

忌避剤入間仕切りカーテン

忌避剤入間仕切りカーテン - イノベックス(旧:ダイオ化成)忌避剤入間仕切りカーテン - イノベックス(旧:ダイオ化成)忌避剤入間仕切りカーテン - イノベックス(旧:ダイオ化成)

黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています

用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。質量(g/m)錘ロープ:100ハトメピッチ(cm)30内容量1枚
注意
※本来の使用用途以外には用いないでください。購入前にサイズの確認を行ってください。本商品を舐めたりしないでください。本商品に無理な力を加えないでください。本製品は 「雑貨品」のため、 「衛生害虫」への効果を謳ってはおりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4730449763000462441000×2000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730450663000462452000×2000
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730451563000462463000×2000
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730452463000462474000×2000
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730454063000462485000×2000
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730454963000462496000×2000
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730455863000462507000×2000
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730456763000462518000×2000
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730457663000462529000×2000
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47304585630004625310000×2000
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730459463000462541000×3000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730461063000462552000×3000
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730461963000462563000×3000
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730462863000462574000×3000
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730463763000462585000×3000
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730464663000462596000×3000
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730465563000462607000×3000
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730466463000462618000×3000
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4730468063000462629000×3000
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47304689630004626310000×3000
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする