DAIKEN(旧:大建工業)
クリアトーン9プラス
生ごみなどのキッチン特有のニオイや、ペットの気になる臭いを吸着しておさえます。
音の反射を抑えて生活音を心地よく整えます。
用途
天井材
材質
ロックウール吸音板
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
303×606
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 123 013
内容量
1箱(18枚)
関連資料:
(0.94MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47304899
TA4001D
フラット柄
オープン
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47304908
TA4101D
パターン柄
オープン
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47304917
TA4102D
パターン柄
オープン
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47304926
TA4401D
ラインアート柄
オープン
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください