スピー
電気バリカン POPS 2mm刃付
大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。
さらに楽しく軽快に作業できます。
質量(g)
290
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×39×41
振幅数(min
-1
[回/分])
1500~1600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47304725
POPS
ブラック
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
6日以内出荷
47304734
POPS
レッド
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください