曜日別特売

コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付

コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付 - スピー

業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整

メタリックブルー(一部シルバー)質量(g)275電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力容量10VA定格電圧(V)3.7使用温度(℃)10~30が適温電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約60寸法(長さL×幅W)(mm)177×37充電時間(分)150(完全放電時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47304716Peace
37,900
41,690(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする