スピー
電気バリカン GRACIA 2mm刃付
静音・パワフル設計
質量(g)
250
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
モーター
カーボンレスモーター
振幅数(min
-1
[回/分])
1650~1700
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47304750
GRACIA
ブラック
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
6日以内出荷
47304759
GRACIA
ローズ
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください