曜日別特売

NB-1905

NB-1905 - ノビー

耐久性や使いやすさなど、プロが求めるスタンダードモデルが更に軽く。
週に1~2回の使用がオススメです。

付属品セットフード(1個)質量(g)565(フード別・コード含む)、395(フード別・コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、即冷スイッチ(スライドロック式)温風温度(℃)115(周囲温度 30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)214×224×89(フード別)、214×274×89(フード付)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47304698NB-1905ブラック
9,000
取扱い終了
47304707NB-1905ホワイト
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする