ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド

ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
(1件のレビュー)

脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止。

形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約450(26.0cm)機能衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂靴タイプスニーカー内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4731233763.203.0ブラック23マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731234663.203.0ブラック23.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731235563.203.0ブラック24マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731236463.203.0ブラック24.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731238063.203.0ブラック25マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731238963.203.0ブラック25.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
4731239863.203.0ブラック26マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731240763.203.0ブラック26.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731241663.203.0ブラック27マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
4731242563.203.0ブラック28マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
4731243463.203.0ブラック29マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731245963.205.0ネイビー25マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731246863.205.0ネイビー25.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731247763.205.0ネイビー26マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731248663.205.0ネイビー26.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731249563.205.0ネイビー27マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731250463.205.0ネイビー28マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731252063.206.0グレー25マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731252963.206.0グレー25.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731253863.206.0グレー26マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
4731254763.206.0グレー26.5マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731255663.206.0グレー27マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
4731256563.206.0グレー28マジックタイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
4731257463.210.0ブラック25紐タイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731259063.210.0ブラック25.5紐タイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731259963.210.0ブラック26紐タイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731260863.210.0ブラック26.5紐タイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731261763.210.0ブラック27紐タイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731262663.210.0ブラック28紐タイプ
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
4731245063.203.0ブラック30マジックタイプ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-12
用途: 土木作業時
naoki工業建設業・工事業

履き心地が良い!安全靴のpumaは初めて購入しましたが
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする