不動化学
アルミ低反発インソール
アルミ&低反発であったかいインソール
材質
【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ、【裏面】アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47311418
CN1672
24~28
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
47311427
CN1673
22~26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください