ジェイワークスプランニング
カバー付き防寒カラーブーツ ワントーン
軽量タイプで歩きやすい!
暖かいウレタンインナー!
水や雪が入りにくいカバー付き!
本体とカバーが同系色でスッキリとしたデザイン!
用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきなどに。
材質(本体)
天然ゴム・その他
標準質量(g/片足)
580(L/26cm)
機能
防寒性、軽量
材質(インナー)
ウレタン
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・ピン底、スパイク底のブーツは、硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
サイズ(cm)
約25
約26
約27
約28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47311838
WB2305
ブラウン
M
約25
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311847
WB2305
ブラウン
L
約26
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311856
WB2305
ブラウン
LL
約27
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311865
WB2305
ブラウン
3L
約28
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311874
WB2305
ネイビー
M
約25
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311890
WB2305
ネイビー
L
約26
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311899
WB2305
ネイビー
LL
約27
37(L/26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311908
WB2305
ネイビー
3L
約28
37(26cm)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください