ジェイワークスプランニング
紳士カバー付き防寒カラーブーツ
(1件のレビュー)
*冬暖かい4mmウレタンインナー。
*雪や土などが入りにくいカバー付き。
*かかとには脱ぎ履きしやすいキック付き。
用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきなどに。
色
ネイビー
材質(本体)
天然ゴム・その他
機能
防寒性
高さ(cm)
35(26cm)
材質(インナー)
ウレタン
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・ピン底、スパイク底のブーツは、硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47311804
WB2101
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311786
WB2101
25
オープン
取扱い終了
返品不可
47311795
WB2101
25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47311820
WB2101
27
オープン
取扱い終了
返品不可
47311829
WB2101
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください