曜日別特売

防寒カラーブーツ ワンタッチスパイク

防寒カラーブーツ ワンタッチスパイク - ジェイワークスプランニング防寒カラーブーツ ワンタッチスパイク - ジェイワークスプランニング防寒カラーブーツ ワンタッチスパイク - ジェイワークスプランニング防寒カラーブーツ ワンタッチスパイク - ジェイワークスプランニング防寒カラーブーツ ワンタッチスパイク - ジェイワークスプランニング

*雪道やアイスバーンを歩くときも
折りたたみ式のスパイクを出して、ガッチリ路面をキャッチ!
*雪や氷のないときは、スパイクを折りたたんでしまい、
通常の防寒長靴としても使えます。
*冬暖かい4mmウレタンインナー。
*雪や土などが入りにくいカバー付き。
*かかとには脱ぎ履きしやすいキック付き。

用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
ブラック×レッド材質(本体)天然ゴム・その他機能防寒性高さ(cm)37(26cm)材質(インナー)ウレタン靴底格納式ワンタッチスパイク内容量1足
注意
※【使用上の注意】

※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。

※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。

※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。

※・ピン底、スパイク底のブーツは、硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。

※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。

※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。

※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。

※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。

※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。

※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。

※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47311917WB2205M約25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
47311926WB2205L約26
オープン
取扱い終了
返品不可
47311935WB2205LL約27
オープン
取扱い終了
返品不可
47311944WB22053L約28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする