興研
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途
シロアリ防除作業用
仕様
(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様
セット内容
マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書
粒子捕集効率(%)
80以上
国家検定合格番号
第TN382号
内容量
1セット
注意
※吸収缶の有効時間は環境中のガス濃度によって大きく左右されます。環境中のガス濃度と有効時間の関係をグラフで表したものが吸収缶に添付の取り扱い説明書に載っている破過曲線図です。使用時間が破過曲線図で示す算定有効時間に達した時点で吸収缶を新しいものと交換して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47310465
235229
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください