曜日別特売

PPボトル(広口茶色)キャップ付

PPボトル(広口茶色)キャップ付 - サンプラテック

ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。
ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
呼称
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47313466309321ケース(415mL×100本)415132SB35WB73
20,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313475309331ケース(575mL×100本)575152SB50WB79
23,600
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313484309341ケース(700mL×100本)700160.5SB60WB84
23,600
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313500309351ケース(858mL×80本)858178SB80WB88
21,600
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313509309361ケース(1074mL×80本)1074198SB100WB94.5
29,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313518309371ケース(1450mL×50本)1450213SB135WB105
21,200
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする