PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付

PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテック

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。
ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47313527 30944 1ケース(415mL×100本) 415 132 SB35W 73
23,200
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
47313536 30945 1ケース(575mL×100本) 575 152 SB50W 79
26,800
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
47313545 30946 1ケース(700mL×100本) 700 160.5 SB60W 84
26,800
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
47313554 30947 1ケース(858mL×80本) 858 178 SB80W 88
23,900
23,880
26,268 (税込)
17日以内出荷

返品不可
47313570 30948 1ケース(1074mL×80本) 1074 198 SB100W 94.5
31,200
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
47313579 30949 1ケース(1450mL×50本) 1450 213 SB135W 105
22,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする