サンプラテック
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質
ガラス
口内径(Φmm)
17.5
色(キャップ)
(上/下)半透明/黄色
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313834
30993
1ケース(100mL×100本)
100
110
50.8
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313850
30994
1ケース(200mL×80本)
200
129
58.8
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313859
30995
1ケース(250mL×60本)
250
130.5
65.5
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313868
30996
1ケース(450mL×24本)
450
174.5
72
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313877
30997
1ケース(550mL×24本)
550
182
75.1
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313886
30998
1ケース(580mL×24本)
580
187.4
76
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47313895
30999
1ケース(650mL×24本)
650
200.7
82
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313904
31000
1ケース(1100mL×15本)
1100
219.2
98.2
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください