サンプラテック
PPボトル(広口透明)キャップ付
ポリプロピレン製のボトルです。
ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質
PP
口内径(Φmm)
45.5
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
呼称
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313405
30926
1ケース(415mL×100本)
415
132
SB35W
73
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313414
30927
1ケース(575mL×100本)
575
152
SB50W
79
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313430
30928
1ケース(700mL×100本)
700
160.5
SB60W
84
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313439
30929
1ケース(858mL×80本)
858
178
SB80W
88
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313448
30930
1ケース(1074mL×80本)
1074
198
SB100W
94.5
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313457
30931
1ケース(1450mL×50本)
1450
213
SB135W
105
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください