サンプラテック
硝子瓶(広口茶色)キャップ付
遮光タイプの広口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質
ガラス
口内径(Φmm)
41
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313649
30962
1ケース(490mL×30本)
490
152
78
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313658
30963
1ケース(570mL×24本)
570
153.5
83.5
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47313667
30964
1ケース(690mL×24本)
690
171.5
86.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47313676
30965
1ケース(890mL×20本)
890
189
94
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47313685
30966
1ケース(1100mL×15本)
1100
202
101
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47313694
30967
1ケース(1500mL×12本)
1500
227
112
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください