サンプラテック
硝子瓶(細口茶色)キャップ付
遮光タイプの細口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質
ガラス
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
エンジ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313710
30977
1ケース(100mL×100本)
100
110
50.8
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
47313719
30978
1ケース(200mL×80本)
200
129
58.8
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313728
30979
1ケース(250mL×60本)
250
130.5
65.5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47313737
30980
1ケース(450mL×24本)
450
174.5
72
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313755
30982
1ケース(580mL×24本)
580
187.4
76
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313764
30983
1ケース(650mL×24本)
650
200.7
82
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47313780
30984
1ケース(1100mL×15本)
1100
219.2
98.2
¥
10,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47313746
30981
1ケース(550mL×24本)
550
182
75.1
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください