陽圧ブース

陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン陽圧ブース - ホーザン

クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース
陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。
CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。

質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)内容量1個
取扱説明書:(14.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47313990CL-909
880,000
719,800
791,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする