曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ

36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47307349WR36DA (2XPZ)
110,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする