HiKOKI(旧:日立工機)
36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
7.4(サイドハンドル装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250~500
モーター
直流ブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) コンクリート
40(ドリルビット)、105(コアビット)
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
36
全負荷打撃数(min
-1
)
1400~2800
充電時間(分)
約40
シャンク形状
SDSmax シャンクタイプ
蓄電池タイプ
マルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s
2
)
10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
内容量
1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47307367
DH3640DA 2WPZ
マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2個、急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
¥
177,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
47307376
DH3640DA (NNK)
ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース(バッテリー・充電器別売)
¥
107,300
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください