シャンク形状SDSmax シャンクタイプ付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)471×252×107質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)電源(V)単相100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500(気温20℃満充電時)モーターACブラシレスモーター使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40全負荷打撃数(min-1)1400~2800(気温20℃満充電時)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6内容量1台