穀物水分計
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減
最大37種類の穀物測定が可能
デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター
温度補正された水分値を自動的に取得
自動/手動シャットダウン機能
バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)
寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66
質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]
電源単4電池 × 4本
測定範囲(%)0~50
精度(%)±0.5n+1
測定温度(℃)0~50
ディスプレイ4桁、10mm LCD
ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)
湿度測定範囲(%RH)90以下
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,650 / 税込 ¥ 1,815 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |