曜日別特売

充電式ホビーエアーブラシ

充電式ホビーエアーブラシ - EARTH MAN充電式ホビーエアーブラシ - EARTH MAN

圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。
充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。
1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。

用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05内容量1個
取扱説明書:(1.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47307340HCP-72LiA
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする