SHIMANO(シマノ)
NF-230V フィクセル リミテッド 30L
物や魚を効率よく収納できる機能性と、利便性を考慮したフラットデザイン。より使いやすく、よりシステマチックになったフィクセルシリーズ。
質量(kg)
6.1
色
ホワイト
容量(L)
30
外寸(mm)
583×350×350
内寸(mm)
440×250×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47306414
-
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800