曜日別特売

レディースフィールドシューズ

レディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタレディースフィールドシューズ - リゲッタ

リゲッタカヌーから楽に歩けるフラットシューズタイプが新登場!シンプルだけどどこかオシャレ。大人なカジュアルを楽しめる。インソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても疲れにくいです。大きめのロゴがワンポイントアクセントに。季節を問わず一年中履けるから便利です。

材質合成皮革・ポリエステル/【底】合成底、ポリウレタンヒール(cm)3ストーム(cm)2内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47305346CJFS6801b-BLK-Sブラック22.5~2330519.3cm12
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305355CJFS6801b-BLK-Mブラック23.5~2432520cm12.5
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305364CJFS6801b-BLK-Lブラック24.5~2534520.7cm13
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305380CJFS6801b-GRY-Sグレー22.5~2330519.3cm12
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305389CJFS6801b-GRY-Mグレー23.5~2432520cm12.5
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305398CJFS6801b-GRY-Lグレー24.5~2534520.7cm13
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305407CJFS6801b-NVY-Sネイビー22.5~2330519.3cm12
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305416CJFS6801b-NVY-Mネイビー23.5~2432520cm12.5
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305425CJFS6801b-NVY-Lネイビー24.5~2534520.7cm13
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305434CJFS6801b-RED-Sレッド22.5~2330519.3cm12
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305450CJFS6801b-RED-Mレッド23.5~2432520cm12.5
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
47305459CJFS6801b-RED-Lレッド24.5~2534520.7cm13
オープン
8,164
8,980(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする