高砂
WATTELEZ HP水切ドライヤー
HP水切ドライヤーのスペアです。
材質
ポリエチレン、ネオプレンゴム
幅(mm)
500
全長(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314105
54047
61-8499-35
白ゴム
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47314114
54077
61-8499-57
青ゴム
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください