ダ・ヴィンチ手帳リフィル【2024】 聖書月間-8

ダ・ヴィンチ手帳リフィル【2024】 聖書月間-8 - レイメイ藤井

軽くて薄いのに裏移りの少ない手帳専用紙トモエリバーを使用。使用枚数の多い方、万年筆やマーカーなど多様な筆記具を使用される方に最適。

用途縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です。仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・インデックス付寸法(幅W×高さH)(mm)95×175入数16ヶ月分、2023年12月~2025年3月 34ページ(17枚)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47335760DR2447
750
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする