デュラブルボトル

デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業デュラブルボトル - タケヤ化学工業

スポーツ、ワークアウト、アウトドアのシーンで活躍!
本体は軽量で丈夫なトライタン素材。
ダイレクトに飲めるプラボトルです。
割れにくい丈夫な素材を使用。ステンレスボトルと比べて軽量です。
ペットボトルのような使用感のスクリュータイプのフタが付いた直飲みタイプのボトル。
フタはロック機能付きで飲むときに邪魔にならず、落とす心配もありません。
ワイドな口径で氷が入れやすく、お手入れもしやすくなっています。
キャリーハンドルがついて持ち運びも便利です。
底部分にシリコーンバンパー付きで滑りにくく、傷や凹みなども防ぎます。

材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、シリコーンリング・ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、シリコーンバンパー/シリコーンゴム内容量1個
注意
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47336155-オニキス約1770.7ハンドルダウン時/76×91×248、ハンドルアップ時/76×76×287
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
47336164-ティール約1770.7ハンドルダウン時/76×91×248、ハンドルアップ時/76×76×287
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
47336180-パープル約1770.7ハンドルダウン時/76×91×248、ハンドルアップ時/76×76×287
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
47336189-サファイアブルー約2050.94ハンドルダウン時/90×97×249、ハンドルアップ時/90×90×288
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
47336198-トロピカルピンク約2050.94ハンドルダウン時/90×97×249、ハンドルアップ時/90×90×288
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
47336207-サワーオレンジ約2050.94ハンドルダウン時/90×97×249、ハンドルアップ時/90×90×288
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
47336216-オニキス約2271.17ハンドルダウン時/90×97×291、ハンドルアップ時/90×90×330
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
47336225-ティール約2271.17ハンドルダウン時/90×97×291、ハンドルアップ時/90×90×330
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
47336234-パープル約2271.17ハンドルダウン時/90×97×291、ハンドルアップ時/90×90×330
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする