アクションポール1020

アクションポール1020 - Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020 - Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020 - Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020 - Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020 - Kenko(ケンコートキナー)

高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。
パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。
360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。
ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。

質量(g)180段数6段全高(mm)1020最大パイプ径(mm)25取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ縮長(mm)220最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと)適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47337144-
4,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする