AUREXポータブルBluetoothスピーカー

AUREXポータブルBluetoothスピーカー - 東芝

スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。

付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)ブラック質量(g)約195電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51防塵防水性能JIS IP67等級相当充電入力電源(V)DC5/650mA充電時間(時間)約2.5(満充電)スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)使用時間(時間)約11(音量50%の時)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:約10充電端子USB Type-C対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338054AX-WSP100(K)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする