MP3プレーヤー機能、ラジオ、LEDライト、スマホスタンドと便利な機能を搭載したマルチに使えるアウトドア仕様のBluetoothスピーカーです。ソーラー充電とUSB充電の2WAY電源方式でアウトドアアイテムとしてもおススメ。
材質ABS色ブラック質量(g)約125最大出力(W)5使用温度(℃)0~45(結露なきこと)対応メディア再生:microSD、USBメモリー対応(128MB~16GB)充電時間(時間)約3(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン充電池(USB充電、ソーラー充電)再生周波数(Hz)80~20k連続再生時間約20時間(環境等により異なる)対応フォーマットMP3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×73RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)57通信距離(m)最大見通し:約10対応プロファイルA2DP/AVRCP内容量1台