曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリーコンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー
(2件のレビュー)

どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。

セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意くださいブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps待機時間電源ON状態:約1時間40分内容量1台
取扱説明書:(7.13MB)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338429F3DCAF-01
8,909
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 業務中の現場写真撮影
建設業・工事業

コンパクトで軽量のため持ち運びに便利なので業務の支障、ストレスにならずに使用しています。

対象商品 : 47338429
2024-02-07
用途: 現場記録写真撮影

値段通りのクオリティですが、撮影時にフォーカスがあうタイミングを間違えなければ、それなりに記録できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする