TORAY(東レ・モノフィラメント)
ソラローム ルアー フロロ S755
*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。
用途
ハイパフォーマンスフロロライン
長さ(m)
80
インデックス
バス
ライン色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47348737
4LB
2
4LB
0.176
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348746
5LB
2.5
5LB
0.198
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348755
6LB
3
6LB
0.219
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348764
7LB
3.5
7LB
0.232
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348780
8LB
4
8LB
0.259
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348789
10LB
5
10LB
0.28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348798
12LB
6
12LB
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348807
14LB
7
14LB
0.329
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348816
16LB
8
16LB
0.359
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348825
20LB
10
20LB
0.411
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348728
3LB
1.5
3LB
0.156
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください