TORAY(東レ・モノフィラメント)
将鱗 へら スタンダード道糸 A74D
管理釣り場の数釣りや、巨ベラの引きでも棚狂いを軽減する、東レ独自の寸法安定性。釣り場や仕掛けを問わず対応する高強度と優れた操作性。
用途
管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンド道糸。
長さ(m)
50
インデックス
へら
ライン色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47348220
0.6号
0.6号
0.128
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348229
0.8号
0.8号
0.148
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348238
1号
1号
0.165
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348247
1.2号
1.2号
0.185
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348256
1.5号
1.5号
0.205
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348265
2号
2号
0.235
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348274
2.5号
2.5号
0.26
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください