TORAY(東レ・モノフィラメント)
銀鱗 スーパーストロング アイサイト A75S
原材料や染色加工を見直し視認性と高強力を両立。様々な自然状況下での操作性を考え、扱いやすいしなやかなナイロン素材を採用。特殊表面加工を施し、直線性に優れ、吸水・耐光劣化を抑制。
用途
高視認性・高強力・高操作性を追求した磯専用サスペンドライン。
長さ(m)
150
インデックス
磯
ライン色
ライトグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47348037
1.5号
1.5号
0.205
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348046
1.75号
1.75号
0.22
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348055
2号
2号
0.235
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348064
2.5号
2.5号
0.26
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348080
3号
3号
0.285
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348089
4号
4号
0.33
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください