TORAY(東レ・モノフィラメント)
ソラローム ポリアミドプラス A74H
*フロロ並みの高感度を実現したナイロンラインの最高峰。 *高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。 *素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクションを可能にする。
用途
プレミアムナイロンライン
長さ(m)
150(75mマーキング)
インデックス
バス
ライン色
ウォーターメロンライトフロールーセント
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47348624
4LB
2
4LB
0.165
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348640
5LB
2.5
5LB
0.185
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348649
6LB
3
6LB
0.205
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348658
8LB
4
8LB
0.235
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348667
10LB
5
10LB
0.26
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348676
12LB
6
12LB
0.285
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348685
14LB
7
14LB
0.31
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348694
16LB
8
16LB
0.33
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348710
20LB
10
20LB
0.37
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348719
25LB
12.5
25LB
0.405
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください