TORAY(東レ・モノフィラメント)
トヨフロン チヌ筏かかり 春夏秋冬 S715
極限の結節強力、耐摩耗性にこだわった筏かかり専用ライン、特殊コーティングにより滑り性能アップ。ミクロガイドでも摩擦を気にせず使える高品質カーボンライン。
用途
極限の結節強力と新特殊コーティングによる高操作性を併せ持つ筏かかり専用ライン。
長さ(m)
120(40m毎にマーキング)
インデックス
筏かかり
ライン色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47347906
1.2号
1.2号
0.185
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347915
1.5号
1.5号
0.205
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347924
1.7号
1.7号
0.218
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347940
2号
2号
0.235
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347949
2.5号
2.5号
0.26
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47347958
3号
3号
0.285
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください