銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W

銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W - TORAY(東レ・モノフィラメント)

逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライムグリーンカラー。特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久性を発揮。遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベストバランス。馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペンド仕様。

用途抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあらゆるシーンで使用が可能。長さ(m)150インデックスライン色ライムグリーン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473480981.5号1.5号0.205
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
473481071.75号1.75号0.22
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
473481162号2号0.235
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
473481252.5号2.5号0.26
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
473481343号3号0.285
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする