曜日別特売

WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ

WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ - WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ - WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ - WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ - WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ - WAKI(和気産業)

2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。
工具不要!カンタン取り付け2ステップ。
高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!
設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。
垂直(上下)方向のみ設置可能です。
「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。

用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50内容量1個
注意
※使用荷重の値は「WALIST-ONE」専用パーツ使用時の実験値になります。また、設置場所や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。
※本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。天井面の強度をご確認の上、設置してください。強度のないところに設置すると転倒の危険や天井を破損したりする恐れがあります。
※ドアの近くや振動のある場所、衝撃が加わるおそれのある場所には取り付けないでください。
※傾斜した面には設置できません。水平(横)方向には使用しないでください。
※直射日光の当たる所や高温となる所、湿度の高い所では使用しないでください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものは載せないでください。
※よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。用途以外のご使用はおやめください。天災地変などその他不可抗力、経年劣化、分解・改造、誤った使用方法による故障、破損、事故に関しまして、一切の責任を負いかねます。ご理解の上ご使用ください。
※本製品は、改良等の目的から仕様・寸法等を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343180W1-001
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

《新商品》ウォリスト ワン ご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする