曜日別特売

BFX延長コード

BFX延長コード - サンピース

BFX延長コードのブラックボディタイプ!!
機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!
屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。
2P・3P兼用プラグ付。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。
吊下げに便利な大型フック付。

質量(kg)0.65ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15内容量1台
関連資料:(0.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339050BFX-013KC-SP
12,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする