美鈴
レジャーハサミ
●定番のレジャーはさみが、デザイン、素材ともリニューアルしました。
●軽くて切れ味抜群、いつでもどこでも使える万能はさみ。
●手芸、洋裁、盆栽、ガーデニング、工作、釣、台所など様々な用途に。
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼、【柄部】ABS樹脂
全長(mm)
150
質量(g)
約40
刃長(mm)
40
内容量
1丁(150mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47344318
FMS821
¥
770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください