曜日別特売

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - KTCウォーターポンププライヤー - KTCウォーターポンププライヤー - KTCウォーターポンププライヤー - KTC

WPD1シリーズの後継機種。
5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。
咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。
柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。
グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。

用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32内容量1個
注意
※電気の流れているものには使用しない。パイプに対して直角に刃の中央でパイプを咥えて使用する。横方向に力を加えたり、ねじらない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339059PJW-250
4,620
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする