曜日別特売

アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW

アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW - 南海プライウッド

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。
壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。
また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

材質
[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
[パイプ] 材質=アルミ
セット内容ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ1セット幅(mm)370高さ(mm)880奥行(mm)125耐荷重(kg)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338955AS000017LW
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする