アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用)

アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) - 南海プライウッド

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」の開戸(ベースボックス専用)です。
3サイズをラインナップ(H442/H602/H890)。ベースボックスに合わせてサイズをお選びください。
収納物を隠したい時に便利なスムーザー付きの開戸で、小さいお子さまでも安心して開け閉めできます。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

セット内容開戸1枚/金具セット1セット幅(mm)380奥行(mm)15基材MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
注意
※アドキューブのベースボックス専用の商品となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338736ADHDH04-LWシェルホワイト442
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338745ADHDH04-IJブライトウォールナット442
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338754ADHDH04-AJアッシュウォールナット442
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338770ADHDH06-LWシェルホワイト602
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338779ADHDH06-IJブライトウォールナット602
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338788ADHDH06-AJアッシュウォールナット602
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338797ADHDH08-LWシェルホワイト890
19,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338806ADHDH08-IJブライトウォールナット890
19,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47338815ADHDH08-AJアッシュウォールナット890
19,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする